ワイヤアルミダクト 悟空

(14件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46833035 品番150×10m
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。

材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9〜1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります 用途一般換気向け 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835 質量(kg)2.6 長さ(m)10 ピッチ(mm)鋼線/18 使用温度範囲(℃)-30〜+250 最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250 最小曲半径R=1/2Dia
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46832992
2023-09-01
用途:
洗浄機の排気ダクト
医療・福祉・介護関連業

50Φの細いアルミダクトが これしか無く 重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
46833053
2021-10-02
用途:
排気ダクト用
建設業・工事業

縦取付はいい、横布設は、だれるので吊りサポート必要
ワイヤーなので丈夫

対象商品:
46832992
2020-10-09
用途:
設備の排熱処理
製造業

値段なりに良い製品だと思います。排熱温度が高く(170-200度)て、断熱材は追加で購入しました。

対象商品:
46833053
2020-03-13
用途:
天井裏の排気ダクトに使用
建設業・工事業

天井裏の狭いところに使用しましたが、軽くて丈夫でしたので自由自在にはわせることができたので便利でした。

対象商品:
46832992
2018-08-06
用途:
排気用ダクト
教育・研究機関

排気用ダクトに使用しています.アルミ箔が薄いので支持の際に気を遣いますが,一旦設置してしまえば,問題ないと思います.軽く,縮めた状態に対してかなり長く伸ばせますので,長さ調整も自由に調整できて使いやすいと思います.できれば,5m程度の短いものも販売していただけると,より有効に使えると思います.

1人が参考にしています
対象商品:
46833053
2017-09-10
用途:
ダクトによる換気(吸気)
三精塗料工業株式会社 様

フレキシブルで柔らかく、使いやすい。思ったより丈夫。ただし、端っこ(切り口)にはスパイラルニップルを付けないと使いにくいが、ニップルを付けると何とでも接続できるので便利。

2人が参考にしています
対象商品:
46833026
2017-09-09
用途:
換気ダクトとして
建設業・工事業

100、150サイズも使用していますが柔軟性つかいかってが良いです。
価格もとても良いです

対象商品:
46832992
2017-08-09
用途:
スポットクーラーの延長送風ダクト
製造業

通常のアルミダクトに比べてワイヤーが入っているぶん曲げがスムーズに行える為施工性は高い。
但し、10m単位の販売ロットなので無駄ができる。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする