フレキシブルダクト 風神

(9件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46833166 品番125×7.6m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。
内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。
らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。
必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。
施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。

呼び径(Φmm)125 長さ(m)7.6 用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836 質量(kg)3.1 ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40 使用温度範囲(℃)-17〜93 基材グラスウール 基材厚さ(mm)25 風速(m/s)最大通過/20 材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム 最大静圧(Pa)正圧/1500、負圧/250 最小曲半径R=1/2Dia 材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46833166 125×7.6m 50995089 Φ125mm フレキシブルダクト らくダクト オリエント フレキシブルダクト らくダクト オリエント 1本 10,980 税込12,078 パッケージに違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46833157
2021-09-10
用途:
冷気送風配管
トラスティー 様 (建設業・工事業)

結露防止に使いました。コンパクトに梱包されており開封するとここまで見たいに大きくなり仕事もスムースに出来ました。イーピートしたいと思いますが、商品到着までに3日掛かりました、注文の際早めの方が良いと思います。(のでこの様な評価です)

1人が参考にしています
対象商品:
46833193
2021-09-18
用途:
空調
建設業・工事業

発送が遅い遅すぎる。結局間に合わず他でも段取りした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございませんでした。

対象商品:
46833175
2020-04-30
用途:
ダクト交換
サービス業

交換作業は極めて容易、
接続の際、内側の取り付け、断熱材と外側アルミ材の
取り付けを各々確実に手順良く行う事

3人が参考にしています
対象商品:
46833175
2019-01-11
用途:
換気扇工事
マサミ電建工業有限会社 様

使いやすく、施工面でとても便利で狭いところにも簡単に配管ができる。

対象商品:
46833193
2017-11-27
用途:
換気工事
建設業・工事業

取り扱いは楽で狭い場所で使いやすかった
出来ればもう少し安価だとうれしい

対象商品:
46833157
2017-09-17
用途:
エンジン冷却空気の排出

船舶の発電機冷却空気の排出用に使用、音も静かになった。

対象商品:
46833157
2017-11-01
用途:
換気ダクトとして
建設業・工事業

使い勝手がよく非常に助かっています。
価格も満足しています。

対象商品:
46833175
2017-02-09
用途:
空調機設置
建設業・工事業

7.6mという長さでこの価格は大変ありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする