曜日別特売
069Q 145/70 R12 BLIZZAK VRX2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46835977

069Q 145/70 R12 BLIZZAK VRX2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46835977
069Q 145/70 R12 BLIZZAK VRX2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 46835977

BLIZZAK VRX2

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃
内容量1本タイヤサイズ145/70R12 69Q注文コード46835977品番069Q 145/70 R12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブリザック史上最高の氷上性能
「アクティブ発泡ゴム2」でしっかり止まる、曲がる。
さらに「長持ち」。ロングライフで経済的
さらに「静かに」。静かで快適な車内空間

用途タイヤ・足回りタイヤサイズ145/70R12 69Q本数1本タイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)70適合ボディタイプセダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト商品タイプタイヤタイヤ外径(mm)515メーカー商品コードPXR01168
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,250/税込1,375
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする