19H-1.25-23.5(M12) ショート袋ナット モノタロウ 46839003

19H-1.25-23.5(M12) ショート袋ナット モノタロウ 46839003 19H-1.25-23.5(M12) ショート袋ナット モノタロウ 46839003

ショート袋ナット

(170件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(16個) 注文コード46839003 品番19H-1.25-23.5(M12)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。

種別クロムメッキ 材質スチール ピッチ1.25 対辺(mm)19 ねじ径(mm)12 有効ねじ深さ(mm)20 用途軽自動車・コンパクトカーに最適です。 全長(mm)23.5 タイプ テーパー60°
注意
※ホイールに装着の際にナットのネジが10mm以上締まらない場合は取り付けはしないで下さい。ハブボルトにキャップが干渉して、ホイールの取付座に隙間ができホイールを確実に取付けできない際は絶対に使用しないで下さい。ナットが緩みを起こし、脱輪の原因になり大変危険です。車両のハブボルトの長さをよくご確認ください。
冬場(特に雪国)は凍結防止のため、路面に塩化カルシウムを散布するので錆び易くなります。走行後のこまめな水洗や潤滑油の塗布が重要です。
また、エアーインパクトレンチを使用した場合、過剰に力がかかってしまうため、角の塗装が取れて錆び易くなる恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46839003 19H-1.25-23.5(M12) 39454818 - ホイールナット(袋ナット) ショート モノタロウ ホイールナット(袋ナット) ショート モノタロウ 1箱(16個) 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 170
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46838985
2022-09-26
用途:
ホイール用締め付けナット
製造業

冬タイヤ用に購入して取付、シーズンが終わった頃にはメッキが錆が発生している。
その為にソケットが引っかかって、スムーズなタイヤ交換が出来ない。
同等品がフランジタイプでは無いので、錆があるものの仕方無く、今も使っている。

サイズ的にも気に入ってるので、あとはメッキの質だけなんだろうな!と残念に思う。

対象商品:
46838985
2022-04-11
用途:
タイヤホイールの締め付け
農・林・水産業

雪国には不向き,凍結防止剤でメッキぼろぼろ、二度と買わないと思ったら取扱中止!

対象商品:
46839003
2020-10-19
用途:
自家用車の整備
エステック株式会社 様

自家用車のタイヤを鉄ホイールからアルミホイールに替えたので、見た目をよくするため、モノタロウの袋ナットを購入した。
安価で機能的にも問題ないが、ちょっとサビやすいかもしれない。定期的にグリスで磨いてあげれば、ある程度サビは防げるが、なかなかそこまでできないので、いつの間にか結構なサビが出ている。

対象商品:
46839003
2020-07-09
用途:
アルミホイール取り付け時
井原スズキ販売 様

ショートなので軽四のホイールにピッタリ使いやすい。

対象商品:
46838994
2020-06-30
用途:
新車で購入後7年間が経過したので
あきふちゅう防犯センター 様

以前、普通のサイズのナットを購入したらホイールから少しはみ出るので追加で購入 メーカー品を買うのと同じくらいの価格になるので
整備不良になるよりはと思い購入しました。
軽自動車にはショートサイズの方がちょうどいい長さになります。

対象商品:
46838985
2020-08-21
用途:
中古車再生時取り付け

ハブボルト長い車種の時ボルト頭が出て型が付くもう少しながめがいいとおもう。

対象商品:
46839003
2020-03-10
用途:
タイヤ交換時に新しいナットとして使用する
小林商店 様 (医療・福祉・介護関連業)

古いナットが錆びてしまったのでタイヤ交換時に新しいナットに交換しました。コストパフォーマンスは良いと思います。
タイヤ交換にはインパクトを使っていますが傷がついてしまい後に錆び付いてしまいます。しかし、値段が安いので数年で交換するつもりなら問題ないと思います。

対象商品:
46838994
2020-01-21
用途:
スタッドレスタイヤ、ホイールのナット
製造業

スタッドレスタイヤ、ホイール専用に購入。ジャストフィットです。まあ特にカラーが有るじゃ無し、アルミじゃ無いし、ホイールカラーにあってるから個人的に問題無し。ちゃんと仕事してます。お洒落な物入れて盗難にあっても嫌なのでコレで良し!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする