LED作業灯 スクエア ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46845147 品番CE-442
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

目が眩む明るさ!
高輝度LEDを5個使用した明るい作業灯です。
光が遠くまで届くスポット光タイプです。
車体への負担を軽減できる薄型・軽量ボディです。
レンズのくもりを軽減する通気シールを採用しています。
DC12/24V車共用タイプです。
金属類(ネジ・ステー等)は全てさびにくいステンレス製です。

定格電圧(V)12/24 定格電力(W)3.64 材質SUS・PC・アクリル 形状スクエア 厚さ(mm)約26 ホワイト 高さ(mm)128 質量(g)約300 タイプコードアース 電圧(V)DC12/24 レンズ色クリア 定格電圧DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm)112×148 本体質量(g)約300 定格電圧 DC VDC12/24 コード長さ(mm)300 角度調整範囲約190℃ 色温度(K)6500 LED色ホワイト 使用環境温度(℃)‐30〜+40 防塵防水性能IPX7 光源色ホワイト 材質(レンズ)アクリル 材質(ベース)SUS・PC 質量(g/個)約300 定格電流(mA)(DC14V時)約250/(DC28V時)約130 定格電圧変動範囲DC10〜32V 防水仕様IPX7 主材質SUS・PC・アクリル LED使用数(個)5 防水性IPX7 動作温度範囲(℃)‐30〜+40
注意
※車両コードとの接触部防水処理を確実に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする