曜日別特売
R22CH-1000 ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス) 46849609

 

R22CH-1000 ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス) 46849609
R22CH-1000 ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス) 46849609

ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(Φmm×Lmm)19×1000
内容量1本注文コード46849609品番R22CH-1000
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。

材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)19×1000色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46849645
2022-12-13
用途: ホテルのUBシャワーカーテン用のパイプ
建設業・工事業

クロムメッキ仕様にしたことで高級感が出てイメージが良くなりました。

対象商品 : 46849679
2020-07-30
用途: 梅雨時の洗濯物を浴室乾燥機を使うとき
サービス業

パイプの肉厚がもう少し厚ければ洗濯物を掛けたとき、しならない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする