RELIANCE(リラインス)
RELIANCE(リラインス)の 物干金物
RELIANCE(リラインス)の 室内用
RELIANCE(リラインス)の 壁面取付
ランドリーパイプ縦収納ブラケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46849697
品番
R22TSB
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ランドリーパイプの縦型収納受金具。
リラインス品番R22、R22CH専用商品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×33×34
材質
本体:POM樹脂、カバー:ABS樹脂
表面処理
カバー:クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※パイプは付属していません。