椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの ディスクタイプ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
14
軸穴径d2(Φmm)
16
注文コード
46851542
品番
NEF02S-N14J-N16J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。平行誤差は吸収できません。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
用途
半導体製造装置、産業用ロボット、精密機械等。
工作機械等のサーボモータとボールネジの連結。
その他サーボモータを使用する装置。
種類
ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)
14
軸穴径d2(Φmm)
16
外径K(Φmm)
57
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
許容トルク(N・m)
19.6
許容偏角(°)
1
軸方向変位(mm)
±0.8
タイプ
シングルタイプ
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
ねじり剛性(N・m/rad)
1.96×10
4
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
慣性モーメント(kg・cm
2
)
1.23
型番
NEF02S
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
軸方向ばね定数(N/mm)
68.6
質量(kg)
0.33
寸法A(mm)
44.9
寸法B(mm)
20
寸法E(mm)
4.9
寸法H(mm)
32
寸法HK(mm)
-
寸法T(mm)
11