画像準備中

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)15 注文コード46851673 品番NEF02S-NR-N15J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など34種類から選べます 他の種類を見る

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。平行誤差は吸収できません。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。

用途
半導体製造装置、産業用ロボット、精密機械等。
工作機械等のサーボモータとボールネジの連結。
その他サーボモータを使用する装置。
種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)15 外径K(Φmm)57 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容トルク(N・m)19.6 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±0.8 GD2(kgf・cm2)4.9 P.C.D(mm)44 タイプシングルタイプ ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ ねじり剛性(N・m/rad)1.96×104 下穴径(Φmm)ハブ[1]8 ハブ[2]- 慣性モーメント(kg・cm2)1.23 型番NEF02S 最大軸穴径(mm)ハブ[1]20 ハブ[2]- 軸方向ばね定数(N/mm)68.6 質量(kg)0.33 寸法A(mm)44.9 寸法B(mm)20 寸法E(mm)4.9 寸法H(mm)32 寸法HK(mm)- 寸法T(mm)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46851673 NEF02S-NR-N15J 49665622 NEF02S-NR-NH15JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S 椿本チエイン エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S 椿本チエイン 1個 12,980 税込14,278 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする