曜日別特売

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46853816品番NEF10S-N19J-N24J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)24外径K(Φmm)81全長(mm)57.4最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.0GD2(kgf・cm2)25P.C.D(mm)63ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)8.82×104下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]-慣性モーメント(kg・cm2)6型番NEF10S最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]-軸方向ばね定数(N/mm)58.8質量(kg)0.8寸法B(mm)25.4寸法E(mm)6.6寸法H(mm)46寸法HK(mm)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46853816NEF10S-N19J-N24J49669323NEF10S-NH19JD2-NH24JD2NEF10S-N19J-N24J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン 49669323エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S椿本チエイン1個
16,980
税込18,678
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする