10.8V リチウムイオンバッテリー 2.5Ah

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46859497 品番LBP-2.5AH108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
バッテリー容量(Ah)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46859497
2022-03-31
用途:
作業を中断さないための予備電池として購入です。
井上電機商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

青色の3個のLEDで電池のヘリ具合が順に表示が減っていくヤツが、電池本体底面のボタンを押すとわかるようになってしまいます。
 リチウム電池なので、衝撃に弱いはずですので、装着時の置く場所を選ばないと、青色LEDや充電池を傷つけてしまうので要注意ですね。

対象商品:
46859497
2021-11-11
用途:
[山善] 高枝ガーデンポールソー 10.8V 充電式の予備バッテリー
医療・福祉・介護関連業

まとまった枝切りをする時は電池が切れるので予備用として購入しました。充電時間も短く良い商品でした。

対象商品:
46859497
2020-08-26
用途:
芝刈り電動バリカン用
株式会社オーレックス 様

品番が2通りあるので、「山善」に拘らず、「10.8V リチウムイオンバッテリー 2.5Ah」
と「既知の品番」でGoogle検索(画像付き)で検索すると探せます。
できれば旧品番「LBC25-10.8V」でも検索できるようになっていると便利ですね。
LBC25-10.8Vは、LBP-2.5AH108と同じです。電圧も残量チェック機能や容量も同じです。
探している方は、LBP2.5AH108で検索しても「LBC25-10.8V」の写真が出てきます。
なぜこうなったかは山善のサイトでもハッキリしていませんし、案内もありません。

8人が参考にしています
対象商品:
46859497
2020-01-16
用途:
樹の剪定をするために購入した電動高きりの予備バッテリーとして購入
サービス業

商品の購入申し込みをしたところ、素早い対応をしていただきありがとうございました。どうしてもバッテリー容量が少ないため連続使用だと20分くらいで切れることから、予備のバッテリーとして購入しました。おかげで一気に作業ができるようになりました。ただ、バッテリーを外すときに力が必要なため、女性にはきついと思います。私も本体との引っ掛かり部分を少し削っています。この点が改良していただけたらと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする