※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄瓶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46865919 品番 2402-0125
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

素早い充填が可能な広口タイプ。ボトルとノズルは一体成形。キャップは漏れ防止タイプ。分配時に傾けたり振ったりする必要がありません。液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。

容量(mL)125 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)LDPE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする