NEF45W-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエイン 46866504 NEF45W-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエイン 46866504 NEF45W-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエイン 46866504 NEF45W-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエイン 46866504 NEF45W-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエイン 46866504

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 注文コード46866504 品番NEF45W-NR-NR
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など155種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)41.1 寸法E(mm)11.7 寸法H(mm)71 寸法J(mm)62 外径K(Φmm)126 寸法N(mm)58 寸法No(mm)69 P.C.D(mm)96 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 許容トルク(N・m)441 全長(mm)144.2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 許容偏心(mm)0.8 質量(kg)5.4 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]50 ハブ[2]50 下穴径(Φmm)ハブ[1]15 ハブ[2]15 型番NEF45W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)12.7×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)78.4 軸方向変位(mm)±3.2 GD2(kgf・cm2)440 慣性モーメント(kg・cm2)110 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする