※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クライオバイアル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(500個) 注文コード 46873174 品番 5000-0012
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。

容量(mL)1.2 商品タイプ自立型 材質(キャップ)HDPE 寸法(Φ×mm)13.5×38.1 キャップタイプ外ネジ 材質(本体)PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする