100×100×75 Y管 フカガワ 46883166 100×100×75 Y管 フカガワ 46883166

Y管

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(Φmm)100 寸法D3(Φmm)75 注文コード46883166 品番100×100×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,780
この商品は寸法D1・寸法D3など46種類から選べます 他の種類を見る

ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。

寸法D1(Φmm)100 寸法D3(Φmm)75 寸法L(mm)220 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)160 寸法L3(mm)160 寸法b3(mm)8 板厚t(mm)0.6 材質亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)(b1・b2)8 寸法(l1・l2・l3)60
注意
※寸法D1、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2〜3mmとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46883193
2025-07-01
用途:
スポットエアコン
お好み家木金土 様 (飲食業)

ダクトを分配して使う予定でアルミダクトホースを買いに行くも75mm100mm150mm200mmしか置いてない
買ったのは、125mmモノタロウにあるか聞くも即答出来ない。

対象商品:
46883218
2021-08-08
用途:
換気扇設置時
その他業種

頑丈な作りで安心して取付ができました。ダクト類を専門に扱っているメーカーさんなので信頼できる商品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする