125×125×75 Y管 フカガワ 46883175 125×125×75 Y管 フカガワ 46883175

Y管

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46883175 品番 125×125×75
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。

寸法D1(Φmm)125 寸法D3(Φmm)75 寸法L(mm)220 寸法L1(mm)47.5 寸法L2(mm)172.5 寸法L3(mm)180 寸法b3(mm)8 板厚t(mm)0.6 材質亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)(b1・b2)8 寸法(l1・l2・l3)60
注意
※寸法D1、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2〜3mmとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46883193
2025-07-01
用途:
スポットエアコン
お好み家木金土 様 (飲食業)

ダクトを分配して使う予定でアルミダクトホースを買いに行くも75mm100mm150mm200mmしか置いてない
買ったのは、125mmモノタロウにあるか聞くも即答出来ない。

対象商品:
46883218
2021-08-08
用途:
換気扇設置時
その他業種

頑丈な作りで安心して取付ができました。ダクト類を専門に扱っているメーカーさんなので信頼できる商品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする