曜日別特売
125×75 R管 フカガワ 46883638

 

125×75 R管 フカガワ 46883638
125×75 R管 フカガワ 46883638

R管

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(Φmm)125
寸法D2(Φmm)75
内容量1個注文コード46883638品番125×75
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法D1(Φmm)125寸法D2(Φmm)75寸法H(mm)100寸法L(mm)200寸法b1(mm)8寸法b2(mm)8寸法l1(mm)60寸法l2(mm)60板厚t(mm)0.6材質亜鉛メッキ鋼板
注意
※寸法D1、寸法D2の仕上がり寸法は表記サイズより-2~3mmとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46883839
2024-08-29
用途: 店舗の換気配管工事
佐和電商会建設業・工事業

まさか250から200ではなく1段飛ばしの150があるなんて...
だからめちゃくちゃ使い勝手は良かったですよ

対象商品 : 46883699
2024-07-07
用途: 少々エア漏れがあります。
瀬戸内工芸

継ぎ目からエアが漏れるところがあるので、微細なクズが噴出してしまいます。コーキングやパテなどで、埋める必要がありました。
水没検査などで出荷前検品お願いします。

2024-09-19
用途: Φ200送風ダクトの吸気口に使用
建設業・工事業

組立式SPのΦ200・Φ300の利用により簡単に取付け固定が可能

対象商品 : 46883656
2023-04-14
用途: 排気ガスの吸引用

ガレージにてバイクの排気ガスを吸引するのに2個使っています。
車用に買った排ガス用の75mmのダクトが余っていましたが、
換気扇の直径が150mmの為変換しています。
バイクのサイレンサー開口部が大きい為に吸気側にも必要でした。
他ではこのサイズの変換パイプがありませんでしたので助かりました。

対象商品 : 46883629
2023-02-12
用途: サイカイペレットストーブ311
サービス業

ペレットストーブの住田型が暖気が逃げるばかりなので古くなったのをきっかけに
煙突延長と二重煙突化を試みてます。既存の煙突が75の呼び径なのでこれをジョイントさせられるかと思いました同サイズで抜き差しには出来ませんでした。再度考えていつか実現させます。

対象商品 : 46883665
2022-05-26
用途: 集塵機配管
三木電機

近所の大きなホームセンタでもスパイラル管や継ぎ手も置いてますが、異径継ぎ手などはありません。少し変わったのは事前にこちらで買っていないと作業ができないので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 46883629
2021-12-03
用途: 集じん機のホース径変換のため

パッと注文して直ぐ届く!非常に便利です!!いままで板金屋さんにワンオフで作ってもらっていたのが『モノタロウで買えるのか!?』と世間知らずな弊社内で驚いている次第です(笑)

対象商品 : 46883796
2022-09-23
用途: 籾殻搬送ライン
農・林・水産業

近所のホームセンターにはないので、自宅で見て注文して届いたので非常に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする