MZ30 カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン 46886366

MZ30 カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン 46886366
MZ30 カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン 46886366

カムクラッチ MZシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径B(Φmm)100
内容量1個注文コード46886366品番MZ30
参考基準価格(税別)¥86,095販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

最も広い用途に使用できるタイプです。
空転時の発熱が最小におさえられます。
取付けが容易で確実です。
スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。
潤滑に関するメンテナンスは不要です。

外径B(Φmm)100インロ径E(mm)(M6)75ボス径F(mm)(内輪)45インロ深さG(mm)8.9幅(mm)(内輪A)82、(外輪C)80質量(kg)3.7軸穴径(mm)(径H7)30、(キー溝)10X3.3、(面取りJ)1.0モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3回転速度(r/min)(内輪)1800/(外輪)500取付タップ(mm)(PCDD)88、(有効ネジ長さS)16、(H-M)6-M8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46886366
2020-09-12
用途: カムクラッチジョイントを製作しました。
卸売・小売業

何度も製作しており、安くで購入出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする