電源三相電圧(V)200/200/220減速比75周波数(Hz)50/60/60取付方式脚取付形回転速度(r/min)(50Hz)20/(60Hz)24ブレーキブレーキ無枠番28質量(kg)10.0極数4保護構造全閉外扇形(IP44)定格連続モータータイプギヤードモーター許容トルク(N・m)(出力軸50Hz)175、(出力軸60Hz)146モーター出力(kW)0.4定格電流(A)2.3(200V,50Hz)、2.0(200V,60Hz)、2.0(220V,60Hz)塗装色マンセル 2.5G6/3使用周囲温度(℃)-20~40使用周囲湿度85%以下(結露のないこと)絶縁階級E級設置場所屋内で塵埃が少なく水のかからない場所出力軸許容 O.H.L(N)4185雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと減速段数3