※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)この商品はモーター容量・モーター出力・電圧など195種類から選べます他の種類を見る 内容量1個モーター出力(kW)0.4電圧(V)200/200/220注文コード46887662品番GMTA040-28L75B
参考基準価格(税別)¥95,556販売価格(税込)¥84,678販売価格(税別)
長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。
アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。
地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)
出力軸端には標準でタップ加工をしています。