TFK20-2 トルクキーパー 軸穴加工無 椿本チエイン 46889832 TFK20-2 トルクキーパー 軸穴加工無 椿本チエイン 46889832 TFK20-2 トルクキーパー 軸穴加工無 椿本チエイン 46889832

トルクキーパー 軸穴加工無

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46889832 品番 TFK20-2
参考基準価格(税別)¥40,164 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
軸穴径d1(Φmm)9〜14 軸穴径d2(Φmm)9〜14 質量(kg)0.56 トルク設定範囲(N・m)3.92〜11.8 種類過負荷保護機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする