TFK35-1 トルクキーパー 軸穴加工無 椿本チエイン 46889875 TFK35-1 トルクキーパー 軸穴加工無 椿本チエイン 46889875 TFK35-1 トルクキーパー 軸穴加工無 椿本チエイン 46889875

トルクキーパー 軸穴加工無

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46889875 品番 TFK35-1
参考基準価格(税別)¥64,182 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
軸穴径d1(Φmm)19〜25 軸穴径d2(Φmm)19〜25 質量(kg)1.5 トルク設定範囲(N・m)11.8〜44.1 種類過負荷保護機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする