寸法B(mm)11
寸法C(mm)15
寸法E(mm)20
寸法F(mm)1.5
寸法G(mm)20
外径K(Φmm)50
寸法L(mm)38
寸法N(mm)4
寸法P(mm)8
寸法Q(mm)6
寸法l(mm)19
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
許容トルク(N・m)90〜139
全長(mm)40
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
質量(kg)0.43
タイプストレート軸
種類リジッドタイプ
ねじ径M6
GD2(kgf・cm2)6.1
慣性モーメント(kg・cm2)1.53