EPR58-20-25 パワーリジッドカップリング 椿本チエイン 46892011 EPR58-20-25 パワーリジッドカップリング 椿本チエイン 46892011 EPR58-20-25 パワーリジッドカップリング 椿本チエイン 46892011

パワーリジッドカップリング

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46892011 品番 EPR58-20-25
参考基準価格(税別)¥6,453 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法B(mm)15 寸法C(mm)19 寸法E(mm)26 寸法F(mm)1.5 寸法G(mm)26 外径K(Φmm)58 寸法L(mm)45 寸法N(mm)4 寸法P(mm)8 寸法Q(mm)6 寸法l(mm)25 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)25 許容トルク(N・m)78〜188 全長(mm)52 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 質量(kg)0.79 タイプストレート軸 種類リジッドタイプ ねじ径M6 GD2(kgf・cm2)15.2 慣性モーメント(kg・cm2)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする