寸法B(mm)15
寸法C(mm)19
寸法E(mm)26
寸法F(mm)1.5
寸法G(mm)26
外径K(Φmm)58
寸法L(mm)45
寸法N(mm)4
寸法P(mm)8
寸法Q(mm)6
寸法l(mm)25
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)16T
許容トルク(N・m)78〜188
全長(mm)52
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
質量(kg)0.88
タイプテーパ軸
種類リジッドタイプ
ねじ径M6
GD2(kgf・cm2)15.6
慣性モーメント(kg・cm2)3.89