EPR58-25-16T パワーリジッドカップリング 椿本チエイン 46892045 EPR58-25-16T パワーリジッドカップリング 椿本チエイン 46892045 EPR58-25-16T パワーリジッドカップリング 椿本チエイン 46892045

パワーリジッドカップリング

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46892045 品番 EPR58-25-16T
参考基準価格(税別)¥7,672 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法B(mm)15 寸法C(mm)19 寸法E(mm)26 寸法F(mm)1.5 寸法G(mm)26 外径K(Φmm)58 寸法L(mm)45 寸法N(mm)4 寸法P(mm)8 寸法Q(mm)6 寸法l(mm)25 軸穴径d1(Φmm)25 軸穴径d2(Φmm)16T 許容トルク(N・m)78〜188 全長(mm)52 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 質量(kg)0.88 タイプテーパ軸 種類リジッドタイプ ねじ径M6 GD2(kgf・cm2)15.6 慣性モーメント(kg・cm2)3.89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする