寸法B(mm)15
寸法C(mm)19
寸法E(mm)26
寸法F(mm)1.5
寸法G(mm)26
外径K(Φmm)68
寸法L(mm)55
寸法N(mm)6
寸法P(mm)8
寸法Q(mm)6
寸法l(mm)25
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)30
許容トルク(N・m)144〜454
全長(mm)52
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
質量(kg)0.97
タイプストレート軸
種類リジッドタイプ
ねじ径M6
GD2(kgf・cm2)27.1
慣性モーメント(kg・cm2)6.77