※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの リジットタイプ
パワーリジッドカップリング
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46892081
品番
EPR68-28-35
参考基準価格(税別)
¥7,672
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
19
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
1.5
寸法G(mm)
26
外径K(Φmm)
68
寸法L(mm)
55
寸法N(mm)
6
寸法P(mm)
8
寸法Q(mm)
6
寸法l(mm)
25
軸穴径d1(Φmm)
28
軸穴径d2(Φmm)
35
許容トルク(N・m)
144〜454
全長(mm)
52
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
質量(kg)
0.97
タイプ
ストレート軸
種類
リジッドタイプ
ねじ径
M6
GD
2
(kgf・cm
2
)
27.1
慣性モーメント(kg・cm
2
)
6.77