- 替刃 2穴パンチ 165枚用交換部品 モノタロウ 46892126 - 替刃 2穴パンチ 165枚用交換部品 モノタロウ 46892126 - 替刃 2穴パンチ 165枚用交換部品 モノタロウ 46892126

替刃 2穴パンチ 165枚用交換部品

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード46892126 品番-
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途モノタロウ穴あけパンチ用交換部品に。 材質スチール 穴径(Φmm)6 寸法(幅W×奥行D)(mm)31.5×9.5
注意
※2穴パンチ 165枚用(39629714)専用部品です。この商品以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする