モノタロウの 文房具
モノタロウの ステープラー/パンチ
モノタロウの 手動パンチ
刃受け樹脂パッド 2穴パンチ 165枚用交換部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
46892135
品番
-
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
モノタロウ穴あけパンチ用交換部品に。
適合
39629714 2穴パンチ 165枚用
材質
POM樹脂
直径(Φmm)
25
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※2穴パンチ 165枚用(39629714)専用部品です。この商品以外に使用しないでください。