椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック EFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46893497
品番
PL011-014EF
参考基準価格(税別)
¥6,644
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
14
適合軸径(Φmm)
11
許容伝達トルク(N・m)
43
許容スラスト(N)
7790
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
209
軸側面圧(MPa)
266
ボルト締付トルク(N・m)
4
センタリング機能
あり