椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック EFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46893515
品番
PL014-018EF
参考基準価格(税別)
¥7,267
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
18
適合軸径(Φmm)
14
許容伝達トルク(N・m)
73
許容スラスト(N)
10400
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
163
軸側面圧(MPa)
209
ボルト締付トルク(N・m)
4
センタリング機能
あり