椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック EFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46893542
品番
PL017-021EF
参考基準価格(税別)
¥7,533
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
21
適合軸径(Φmm)
17
許容伝達トルク(N・m)
132
許容スラスト(N)
15600
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
209
軸側面圧(MPa)
258
ボルト締付トルク(N・m)
4
センタリング機能
あり