パワーロック EFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46893594 品番 PL024-028EF
参考基準価格(税別)¥8,111 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
外径(Φmm)28 適合軸径(Φmm)24 許容伝達トルク(N・m)206 許容スラスト(N)17100 ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])172 軸側面圧(MPa)200 ボルト締付トルク(N・m)8.3 センタリング機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする