椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック EFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
35
注文コード
46893621
品番
PL030-035EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,044
この商品は
外径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
35
適合軸径(Φmm)
30
許容伝達トルク(N・m)
382
許容スラスト(N)
25600
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
206
軸側面圧(MPa)
240
ボルト締付トルク(N・m)
8.3
センタリング機能
あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46893621
PL030-035EF
07211057
PL030×035EF
パワーロック EFシリーズ
椿本チエイン
1個
¥
6,498
税込
¥
7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です