椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック EFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46893655
品番
PL038-044EF
参考基準価格(税別)
¥9,644
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
44
適合軸径(Φmm)
38
許容伝達トルク(N・m)
686
許容スラスト(N)
36100
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
200
軸側面圧(MPa)
231
ボルト締付トルク(N・m)
13.7
センタリング機能
あり