パワーロック EFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)45 注文コード46893664 品番PL040-045EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,178
この商品は外径など33種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)45 適合軸径(Φmm)40 許容伝達トルク(N・m)725 許容スラスト(N)36100 ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])161 軸側面圧(MPa)180 ボルト締付トルク(N・m)13.7 センタリング機能あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46893664 PL040-045EF 07211075 PL040×045EF パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン 1個 7,398 税込8,138 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする