椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック EFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46893691
品番
PL048-055EF
参考基準価格(税別)
¥10,844
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
55
適合軸径(Φmm)
48
許容伝達トルク(N・m)
1600
許容スラスト(N)
66300
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
199
軸側面圧(MPa)
228
ボルト締付トルク(N・m)
34.3
センタリング機能
あり