※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL050-057EF パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン 46893707 PL050-057EF パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン 46893707 PL050-057EF パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン 46893707

パワーロック EFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46893707 品番 PL050-057EF
参考基準価格(税別)¥10,844 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
外径(Φmm)57 適合軸径(Φmm)50 許容伝達トルク(N・m)1660 許容スラスト(N)66300 ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])192 軸側面圧(MPa)220 ボルト締付トルク(N・m)34.3 センタリング機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする