椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック EFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46893752
品番
PL075-084EF
参考基準価格(税別)
¥26,222
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
84
適合軸径(Φmm)
75
許容伝達トルク(N・m)
4150
許容スラスト(N)
111000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
185
軸側面圧(MPa)
207
ボルト締付トルク(N・m)
34.3
センタリング機能
あり