椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック EFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46893786
品番
PL100-114EF
参考基準価格(税別)
¥49,778
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
114
適合軸径(Φmm)
100
許容伝達トルク(N・m)
8790
許容スラスト(N)
176000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
144
軸側面圧(MPa)
165
ボルト締付トルク(N・m)
67.6
センタリング機能
あり