パワーロック EFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46893804 品番 PL120-134EF
参考基準価格(税別)¥54,222 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
外径(Φmm)134 適合軸径(Φmm)120 許容伝達トルク(N・m)12600 許容スラスト(N)211000 ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])148 軸側面圧(MPa)165 ボルト締付トルク(N・m)67.6 センタリング機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする