- 伸縮式ダスター モノタロウ 46893824 - 伸縮式ダスター モノタロウ 46893824 - 伸縮式ダスター モノタロウ 46893824

伸縮式ダスター

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46893824 品番-
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。
ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。
ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。

用途手の届かない隙間などのほこり取りに 材質パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー 全長(mm)1260〜1770 タイプ除電タイプ(静電防止) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

高い所や隙間など手の届かないところに便利!
取付ける様子 ダスター部分の拡大

組み立てはダスター部分を持ち、手部分にひねって取り付けます。サイズは全長1260mmで最大1770mmまで伸ばすことが可能。
高いところはもちろん、ベッドやソファの下など奥まった場所の掃除にも役立ちます。
また、ダスター部分に芯が入っており途中で自在に曲げられるので、
棚の上部やエアコン、カーテンレールの上などの掃除しにくい部分にもぴったりフィットさせられます。
ダスター部分が大きめなので広い範囲を一気に掃除できます。ダスター部分を取り外して水洗いができます。
持ち手部分にフック穴がついているので、ぶら下げて収納することもできます。

商品説明動画

【伸縮式ダスター 】手の届かない隙間などのほこり取りに! .
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46893824
2025-01-24
用途:
隙間の掃除
製造業

隙間、棚の上、壁のほこり、エアコンの上と手の届かないところに重宝してます。

2024-12-02
用途:
家の中の隙間のほこり取り
その他業種

サイズも丁度良くほこりも良くとれる。
使用後は掃除機で簡単にほこりが取れます。

対象商品:
46893824
2023-10-17
用途:
ガラスの清掃
有限会社 井出美装 様 (建設業・工事業)

階段室のカーテンウォールガラスの清掃ですが、梁のある所は数センチしかなく、スクイジーが入らない為使用しました。本来の製品の使い方ではないですが丈夫で折れずにやり遂げるられました!しなる商品でなければならなかったのでgoodでした。

対象商品:
46893824
2021-09-08
用途:
現場清掃時
電気・ガス・熱供給・水道業

高い所も先端が曲げられて使いやすく、水洗いもできて重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
46893824
2022-10-14
用途:
手の届かない所で
サービス業

手の届かない高所の蜘蛛の巣取りなどに いいんですが 一番先までモップがついていないので 角がきれいに取りづらいのが 残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする