画像準備中

ベローズカップリングミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46897383 品番BM0516A-4-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,180
この商品は403種類から選べます 他の種類を見る
種類ベローズタイプ 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)5 外径K(Φmm)16 全長(mm)22 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)49 許容偏心(mm)0.1 許容偏角(°)1.5 軸方向変位(mm)±1 材質(ベローズ)ステンレス GD2(kgf・cm2)21.4×10-3 シリーズ標準 タイプ汎用標準形 ねじり剛性(N・m/rad)260 ねじ径M3 ばね定数(N/mm)軸方向16 軸直角5 慣性モーメント(kg・cm2)5.34×10-3 形状a 質量(g)10.3 寸法B(mm)5 寸法E(mm)12 寸法F(mm)2.1 寸法H(mm)15.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする