種類ベローズタイプ
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6
外径K(Φmm)16
全長(mm)22
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)49
許容偏心(mm)0.1
許容偏角(°)1.5
軸方向変位(mm)±1
材質(ベローズ)ステンレス
GD2(kgf・cm2)21.4×10-3
シリーズ標準
タイプ汎用標準形
ねじり剛性(N・m/rad)260
ねじ径M3
ばね定数(N/mm)軸方向16 軸直角5
慣性モーメント(kg・cm2)5.34×10-3
形状a
質量(g)10.3
寸法B(mm)5
寸法E(mm)12
寸法F(mm)2.1
寸法H(mm)15.6