※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの ベローズタイプ
ベローズカップリングミニ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46897505
品番
BM0516A-8-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,180
この商品は
403
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ベローズタイプ
軸穴径d1(Φmm)
8
軸穴径d2(Φmm)
8
外径K(Φmm)
16
全長(mm)
22
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
許容トルク(N・m)
49
許容偏心(mm)
0.1
許容偏角(°)
1.5
軸方向変位(mm)
±1
材質(ベローズ)
ステンレス
GD
2
(kgf・cm
2
)
21.4×10
-3
シリーズ
標準
タイプ
汎用標準形
ねじり剛性(N・m/rad)
260
ねじ径
M3
ばね定数(N/mm)
軸方向16 軸直角5
慣性モーメント(kg・cm
2
)
5.34×10
-3
形状
a
質量(g)
10.3
寸法B(mm)
5
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
2.1
寸法H(mm)
15.6