画像準備中

ベローズカップリングミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46897532 品番BM0516AL-3-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,020
この商品は403種類から選べます 他の種類を見る
種類ベローズタイプ 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)3 外径K(Φmm)16 全長(mm)28 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容トルク(N・m)49 許容偏心(mm)0.2 許容偏角(°)2 軸方向変位(mm)±1.3 材質(ベローズ)ステンレス GD2(kgf・cm2)22.9×10-3 シリーズロング タイプ汎用標準形 ねじり剛性(N・m/rad)190 ねじ径M3 ばね定数(N/mm)軸方向12 軸直角2 慣性モーメント(kg・cm2)5.73×10-3 形状a 質量(g)11.2 寸法B(mm)5 寸法E(mm)18 寸法F(mm)2.1 寸法H(mm)15.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする