種類ベローズタイプ
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)8
外径K(Φmm)16
全長(mm)28
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容トルク(N・m)49
許容偏心(mm)0.2
許容偏角(°)2
軸方向変位(mm)±1.3
材質(ベローズ)ステンレス
GD2(kgf・cm2)22.9×10-3
シリーズロング
タイプ汎用標準形
ねじり剛性(N・m/rad)190
ねじ径M3
ばね定数(N/mm)軸方向12 軸直角2
慣性モーメント(kg・cm2)5.73×10-3
形状a
質量(g)11.2
寸法B(mm)5
寸法E(mm)18
寸法F(mm)2.1
寸法H(mm)15.6