種類ベローズタイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
外径K(Φmm)18
全長(mm)34
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容トルク(N・m)49
許容偏心(mm)0.2
許容偏角(°)2
軸方向変位(mm)±1.3
材質(ベローズ)ステンレス
GD2(kgf・cm2)55.5×10-3
シリーズロング
タイプファインセッティング1形
ねじり剛性(N・m/rad)190
ねじ径M4
ばね定数(N/mm)軸方向12 軸直角2
慣性モーメント(kg・cm2)13.9×10-3
形状a
質量(g)26.5
寸法B(mm)8
寸法E(mm)18
寸法F(mm)3
寸法H(mm)15.6
寸法l(mm)4
寸法W(mm)3.1