BM1020-6-10 ベローズカップリングミニ 椿本チエイン 46898406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM1020-6-10 ベローズカップリングミニ 椿本チエイン 46898406 BM1020-6-10 ベローズカップリングミニ 椿本チエイン 46898406 BM1020-6-10 ベローズカップリングミニ 椿本チエイン 46898406 BM1020-6-10 ベローズカップリングミニ 椿本チエイン 46898406 BM1020-6-10 ベローズカップリングミニ 椿本チエイン 46898406 BM1020-6-10 ベローズカップリングミニ 椿本チエイン 46898406

ベローズカップリングミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46898406 品番BM1020-6-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,710
この商品は403種類から選べます 他の種類を見る
種類ベローズタイプ 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)10 外径K(Φmm)20 全長(mm)30 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)98 許容偏心(mm)0.13 許容偏角(°)2 軸方向変位(mm)±1 材質(ベローズ)ステンレス GD2(kgf・cm2)84.5×10-3 シリーズ標準 タイプ汎用標準形 ねじり剛性(N・m/rad)490 ねじ径M4 ばね定数(N/mm)軸方向20 軸直角9 慣性モーメント(kg・cm2)21.1×10-3 形状a 質量(g)28.6 寸法B(mm)8.5 寸法E(mm)13 寸法F(mm)3.5 寸法H(mm)19.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする